€ 4,49/ stukexcl. btw
€ 5,43incl. btw
24 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 3168 |
Fabrikant ID | 3168 08 06 |
Vorm | Rechte vorm |
Materiaal | Polymeer |
Buitendiameter leiding | 8 mm |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 80 °C |
Oscillatie | Nee |
D1 | 8 mm |
D2 | 6 mm |
G | 13.5 mm |
L | 45 mm |
L1 | 31.5 mm |