Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3168 06 04 Leidingverloopkoppeling vergroter Ø6mm x Ø4mm

  • ERIKS:11606308
  • Fabrikant:0820099243924
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 4,29/ stukexcl. btw

€ 5,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
3168
Fabrikant ID
3168 06 04
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
Polymeer
Buitendiameter leiding
6 mm
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Oscillatie
Nee
D1
6 mm
D2
4 mm
G
10.5 mm
L
35 mm
L1
23 mm