€ 9,96/ stukexcl. btw
€ 12,05incl. btw
36 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 3166 |
Fabrikant ID | 3166 10 14 |
Vorm | Rechte vorm |
Materiaal | Polymeer |
Buitendiameter leiding | 10 mm |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 80 °C |
Oscillatie | Nee |
D1 | 10 mm |
D2 | 14 mm |
G | 21.5 mm |
L | 58.5 mm |
L1 | 33.5 mm |