Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3166 10 12 Leidingverloopkoppeling verkleiner Ø10mm x Ø12mm

  • ERIKS:23214778
  • Fabrikant:0820099243269
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 9,82/ stukexcl. btw

€ 11,88incl. btw

7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
3166
Fabrikant ID
3166 10 12
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
Polymeer
Buitendiameter leiding
10 mm
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Oscillatie
Nee
D1
10 mm
D2
12 mm
G
21.5 mm
L
56.5 mm
L1
33.5 mm