Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3166 08 12 Leidingverloopkoppeling verkleiner Ø8mm x Ø12mm

  • ERIKS:23214768
  • Fabrikant:0820099242989
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 6,37/ stukexcl. btw

€ 7,71incl. btw

63 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
3166
Fabrikant ID
3166 08 12
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
Polymeer
Buitendiameter leiding
8 mm
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Oscillatie
Nee
D1
8 mm
D2
12 mm
G
13.5 mm
L
49 mm
L1
24.5 mm