Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3166 06 12 Leidingverloopkoppeling verkleiner Ø6mm x Ø12mm

  • ERIKS:23214905
  • Fabrikant:0820099242545
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 5,36/ stukexcl. btw

€ 6,49incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
3166
Fabrikant ID
3166 06 12
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
Polymeer
Buitendiameter leiding
6 mm
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Oscillatie
Nee
D1
6 mm
D2
12 mm
G
14.5 mm
L
46 mm
L1
23 mm