€ 3,56/ stukexcl. btw
€ 4,31incl. btw
433 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 3166 |
Fabrikant ID | 3166 06 08 |
Vorm | Rechte vorm |
Materiaal | Polymeer |
Buitendiameter leiding | 6 mm |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 80 °C |
Oscillatie | Nee |
D1 | 6 mm |
D2 | 8 mm |
G | 10.5 mm |
L | 37.5 mm |
L1 | 20 mm |