Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3166 04 06 Leidingverloopkoppeling verkleiner Ø4mm x Ø6mm

  • ERIKS:23215139
  • Fabrikant:0820099241630
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 2,97/ stukexcl. btw

€ 3,59incl. btw

395 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
3166
Fabrikant ID
3166 04 06
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
Polymeer
Buitendiameter leiding
4 mm
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Oscillatie
Nee
D1
4 mm
D2
6 mm
G
8.5 mm
L
37.5 mm
L1
23.5 mm