€ 21,07/ stukexcl. btw
€ 25,49incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 03/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 3160 |
Fabrikant ID | 3160 08 00 |
Vorm | Rechte vorm |
Materiaal | Polymeer |
Buitendiameter leiding | 8 mm |
Bedrijfstemperatuur | van 0 tot 70 °C |
Oscillatie | Nee |
D | 8 mm |
L | 58 mm |
L1 | 31 mm |