€ 16,65/ stukexcl. btw
€ 20,15incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 30/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 3160 |
Fabrikant ID | 3160 06 00 |
Vorm | Rechte vorm |
Materiaal | Polymeer |
Buitendiameter leiding | 6 mm |
Bedrijfstemperatuur | van 0 tot 70 °C |
Oscillatie | Nee |
D | 6 mm |
L | 53.5 mm |
L1 | 31 mm |