Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3159 10 17 Kompacte oscillerende knie-inschroefkoppeling Ø10mm x R3/8

  • ERIKS:23216590
  • Fabrikant:0820099241036
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 40,82/ stukexcl. btw

€ 49,39incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
3159
Fabrikant ID
3159 10 17
Vorm
L-vormig
Materiaal
Polymeer
Buitendiameter leiding
10 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat
3/8
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Oscillatie
Ja
C
R3/8
D
10 mm
F
19 mm
G
19.5 mm
H
33.5 mm
L
29 mm