Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3159 08 13 Kompacte oscillerende knie-inschroefkoppeling Ø8mm x R1/4

  • ERIKS:23215468
  • Fabrikant:0820099240947
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 23,36/ stukexcl. btw

€ 28,27incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
3159
Fabrikant ID
3159 08 13
Vorm
L-vormig
Materiaal
Polymeer
Buitendiameter leiding
8 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat
1/4
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Oscillatie
Ja
C
R1/4
D
8 mm
F
17 mm
G
16 mm
H
29 mm
L
23.5 mm