€ 19,68/ stukexcl. btw
€ 23,81incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 02/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 3158 |
Fabrikant ID | 3158 10 21 |
Vorm | Y-vorm |
Materiaal | Polymeer |
Buitendiameter leiding | 10 mm |
Type schroefdraad | Buitendraad BSPP (G) |
Draadmaat | 1/2 |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 80 °C |
Oscillatie | Nee |
C | G1/2 |
D | 10 mm |
E | 7 mm |
F | 24 mm |
H | 58 mm |
K | 16 mm |
L | 33 mm |
N | 17 mm |