Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3158 08 13 Y-inschroefkoppeling Ø8mm x G1/4

  • ERIKS:23216577
  • Fabrikant:0820099240589
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 18,65/ stukexcl. btw

€ 22,57incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
3158
Fabrikant ID
3158 08 13
Vorm
Y-vorm
Materiaal
Polymeer
Buitendiameter leiding
8 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPP (G)
Draadmaat
1/4
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Oscillatie
Nee
C
G1/4
D
8 mm
E
5.5 mm
F
16 mm
H
49.5 mm
K
13.5 mm
L
28 mm
N
14.5 mm