€ 14,54/ stukexcl. btw
€ 17,59incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 27/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 3158 |
Fabrikant ID | 3158 06 10 |
Vorm | Y-vorm |
Materiaal | Polymeer |
Buitendiameter leiding | 6 mm |
Type schroefdraad | Buitendraad BSPP (G) |
Draadmaat | 1/8 |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 80 °C |
Oscillatie | Nee |
C | G1/8 |
D | 6 mm |
E | 5 mm |
F | 13 mm |
H | 39 mm |
K | 10.5 mm |
L | 21.5 mm |
N | 11 mm |