€ 6,93/ stukexcl. btw
€ 8,39incl. btw
Verwachte leverdatum - 30/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 3150 |
Fabrikant ID | 3150 00 61 |
Vorm | Rechte vorm |
Materiaal | Messing, vernikkeld |
Buitendiameter leiding | 4 mm |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 100 °C |
Oscillatie | Nee |
D | 4 mm |
G | 8.5 mm |
L | 39 mm |
L1 | 18 mm |