Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3149 06 13 Y-banjo-koppeling Ø6mm x G1/4

  • ERIKS:23216567
  • Fabrikant:0820099238715
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 12,71/ stukexcl. btw

€ 15,38incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
3149
Fabrikant ID
3149 06 13
Vorm
Banjo
Materiaal
Polymeer
Buitendiameter leiding
6 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPP (G)
Draadmaat
1/4
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Oscillatie
Nee
C
G1/4
D
6 mm
E
5.5 mm
F
17 mm
G
13.5 mm
H
21 mm
L
27 mm
L1
9.5 mm
N
14.5 mm