Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3146 08 00 Rechte schotdoorvoerkoppeling instant universeel Ø8mm

  • ERIKS:23215158
  • Fabrikant:0820099237688
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 11,94/ stukexcl. btw

€ 14,45incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
3146
Fabrikant ID
3146 08 00
Vorm
Schot
Materiaal
Messing, vernikkeld
Buitendiameter leiding
8 mm
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Oscillatie
Nee
D
8 mm
F1
18 mm
F2
19 mm
F3
14 mm
K
8 mm
L1
20.5 mm
L2
20.5 mm
T
15.5 mm