Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3146 06 00 Rechte schotdoorvoerkoppeling instant universeel Ø6mm

  • ERIKS:23216550
  • Fabrikant:0820099237657
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 11,11/ stukexcl. btw

€ 13,44incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
3146
Fabrikant ID
3146 06 00
Vorm
Schot
Materiaal
Messing, vernikkeld
Buitendiameter leiding
6 mm
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Oscillatie
Nee
D
6 mm
F1
15 mm
F2
17 mm
F3
13 mm
K
8 mm
L1
19 mm
L2
18 mm
T
12.5 mm