€ 11,07/ stukexcl. btw
€ 13,39incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 03/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 3146 |
Fabrikant ID | 3146 04 00 |
Vorm | Schot |
Materiaal | Messing, vernikkeld |
Buitendiameter leiding | 4 mm |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 80 °C |
Oscillatie | Nee |
D | 4 mm |
F1 | 13 mm |
F2 | 13 mm |
F3 | 10 mm |
K | 7 mm |
L1 | 17.5 mm |
L2 | 17.5 mm |
T | 10.5 mm |