€ 16,35/ stukexcl. btw
€ 19,78incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 3144 |
Fabrikant ID | 3144 06 06 |
Vorm | Y-vorm |
Materiaal | Polymeer |
Buitendiameter leiding | 6 mm |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 80 °C |
Oscillatie | Nee |
D | 6 mm |
D1 | 6 mm |
K | 31.5 mm |
K1 | 26.5 mm |
L | 37.5 mm |
N | 12 mm |
N1 | 8.5 mm |
T | 3.7 mm |