€ 13,46/ stukexcl. btw
€ 16,29incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 3144 |
Fabrikant ID | 3144 04 06 |
Vorm | Y-vorm |
Materiaal | Polymeer |
Buitendiameter leiding | 4 mm |
Buitendiameter leiding ongelijk | 6 mm |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 80 °C |
Oscillatie | Nee |
D | 4 mm |
D1 | 6 mm |
K | 26 mm |
K1 | 21 mm |
L | 30.5 mm |
N | 10 mm |
N1 | 10 mm |
T | 3.7 mm |