Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3143 06 08 Dubbele Y-insteek Ø6mm x Ø8mm

  • ERIKS:23565669
  • Fabrikant:820099237305
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 14,87/ stukexcl. btw

€ 17,99incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
3143
Fabrikant ID
3143 06 08
Vorm
Y-vorm
Materiaal
Polymeer
Buitendiameter leiding
6 mm
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Oscillatie
Nee
D1
6 mm
D2
8 mm
K
31.5 mm
K1
26.5 mm
L
57.5 mm
L1
39 mm
N
12 mm
N1
10 mm