€ 13,38/ stukexcl. btw
€ 16,19incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 02/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 3143 |
Fabrikant ID | 3143 04 06 |
Vorm | Y-vorm |
Materiaal | Polymeer |
Buitendiameter leiding | 4 mm |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 80 °C |
Oscillatie | Nee |
D1 | 4 mm |
D2 | 6 mm |
K | 26 mm |
K1 | 21.5 mm |
L | 49.5 mm |
L1 | 35.5 mm |
N | 11 mm |
N1 | 8.5 mm |