Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3142 12 00 Y-steelkoppeling Ø12mm x Ø12mm

  • ERIKS:23216545
  • Fabrikant:0820099237121
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 14,72/ stukexcl. btw

€ 17,81incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
3142
Fabrikant ID
3142 12 00
Vorm
Y-vorm
Materiaal
Polymeer
Buitendiameter leiding
12 mm
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Oscillatie
Nee
D1
12 mm
D2
12 mm
L
66 mm
L1
41 mm
L2
39 mm
N
20 mm