Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3142 06 00 Y-steelkoppeling Ø6mm x Ø6mm

  • ERIKS:23216539
  • Fabrikant:0820099236919
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 6,71/ stukexcl. btw

€ 8,12incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
3142
Fabrikant ID
3142 06 00
Vorm
Y-vorm
Materiaal
Polymeer
Buitendiameter leiding
6 mm
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Oscillatie
Nee
D1
6 mm
D2
6 mm
L
39.5 mm
L1
25.5 mm
L2
21.5 mm
N
11 mm