€ 6,14/ stukexcl. btw
€ 7,43incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 3142 |
Fabrikant ID | 3142 04 00 |
Vorm | Y-vorm |
Materiaal | Polymeer |
Buitendiameter leiding | 4 mm |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 80 °C |
Oscillatie | Nee |
D1 | 4 mm |
D2 | 4 mm |
L | 34 mm |
L1 | 21.5 mm |
L2 | 17.5 mm |
N | 9 mm |