€ 14,14/ stukexcl. btw
€ 17,11incl. btw
5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 3140 |
Fabrikant ID | 3140 12 00 |
Vorm | Y-vorm |
Materiaal | Polymeer |
Buitendiameter leiding | 12 mm |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 80 °C |
Oscillatie | Nee |
D | 12 mm |
D1 | 12 mm |
H | 39 mm |
K | 19 mm |
L | 57 mm |
N | 17 mm |