€ 14,79/ stukexcl. btw
€ 17,90incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 3140 |
Fabrikant ID | 3140 10 12 |
Vorm | Y-vorm |
Materiaal | Polymeer |
Buitendiameter leiding | 10 mm |
Buitendiameter leiding ongelijk | 12 mm |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 80 °C |
Oscillatie | Nee |
D | 10 mm |
D1 | 12 mm |
H | 33 mm |
K | 19 mm |
L | 57 mm |
N | 17 mm |