€ 9,14/ stukexcl. btw
€ 11,06incl. btw
29 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 3140 |
Fabrikant ID | 3140 08 00 |
Vorm | Y-vorm |
Materiaal | Polymeer |
Buitendiameter leiding | 8 mm |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 80 °C |
Oscillatie | Nee |
D | 8 mm |
D1 | 8 mm |
H | 28 mm |
K | 13.5 mm |
L | 45 mm |
N | 14.5 mm |