€ 7,79/ stukexcl. btw
€ 9,43incl. btw
55 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 3140 |
Fabrikant ID | 3140 06 00 |
Vorm | Y-vorm |
Materiaal | Polymeer |
Buitendiameter leiding | 6 mm |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 80 °C |
Oscillatie | Nee |
D | 6 mm |
D1 | 6 mm |
H | 21.5 mm |
K | 10.5 mm |
L | 35 mm |
N | 11 mm |