€ 22,16/ stukexcl. btw
€ 26,81incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 3136 |
Fabrikant ID | 3136 12 21 |
Vorm | Schot |
Materiaal | Messing, vernikkeld |
Buitendiameter leiding | 12 mm |
Type schroefdraad | Binnendraad BSPP (G) |
Draadmaat | 1/2 |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 80 °C |
Oscillatie | Nee |
C | G1/2 |
D | 12 mm |
E | 19.5 mm |
F1 | 26 mm |
F2 | 27 mm |
K | 8.5 mm |
L1 | 27 mm |
L2 | 21.5 mm |
T | 22.5 mm |