€ 14,16/ stukexcl. btw
€ 17,13incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 3136 |
Fabrikant ID | 3136 10 17 |
Vorm | Schot |
Materiaal | Messing, vernikkeld |
Buitendiameter leiding | 10 mm |
Type schroefdraad | Binnendraad BSPP (G) |
Draadmaat | 3/8 |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 80 °C |
Oscillatie | Nee |
C | G3/8 |
D | 10 mm |
E | 14 mm |
F1 | 22 mm |
F2 | 22 mm |
K | 8.5 mm |
L1 | 23 mm |
L2 | 16 mm |
T | 18.5 mm |