€ 10,28/ stukexcl. btw
€ 12,44incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 3136 |
Fabrikant ID | 3136 06 13 |
Vorm | Schot |
Materiaal | Messing, vernikkeld |
Buitendiameter leiding | 6 mm |
Type schroefdraad | Binnendraad BSPP (G) |
Draadmaat | 1/4 |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 80 °C |
Oscillatie | Nee |
C | G1/4 |
D | 6 mm |
E | 13.5 mm |
F1 | 15 mm |
F2 | 17 mm |
K | 7 mm |
L1 | 19 mm |
L2 | 15.5 mm |
T | 12.5 mm |