Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3136 06 10 Schotdoorvoer-opschroefkoppeling Ø6mm x G1/8

  • ERIKS:11055156
  • Fabrikant:0820099234106
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 9,07/ stukexcl. btw

€ 10,97incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
3136
Fabrikant ID
3136 06 10
Vorm
Schot
Materiaal
Messing, vernikkeld
Buitendiameter leiding
6 mm
Type schroefdraad
Binnendraad BSPP (G)
Draadmaat
1/8
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Oscillatie
Nee
C
G1/8
D
6 mm
E
9.5 mm
F1
15 mm
F2
15 mm
K
8 mm
L1
19 mm
L2
10.5 mm
T
12.5 mm