Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3133 12 21 Knie-inschroefkoppeling 45° Ø12mm x G1/2

  • ERIKS:23565629
  • Fabrikant:820099233970
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 14,89/ stukexcl. btw

€ 18,02incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
3133
Fabrikant ID
3133 12 21
Vorm
L-vormig
Materiaal
Polymeer
Buitendiameter leiding
12 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPP (G)
Draadmaat
1/2
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Oscillatie
Ja
C
G1/2
D
12 mm
E
7 mm
F
24 mm
G
19 mm
H
39 mm
L
26 mm