Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3133 10 21 Knie-inschroefkoppeling 45° Ø10mm x G1/2

  • ERIKS:23565626
  • Fabrikant:820099233864
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 12,56/ stukexcl. btw

€ 15,20incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 23/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
3133
Fabrikant ID
3133 10 21
Vorm
L-vormig
Materiaal
Polymeer
Buitendiameter leiding
10 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPP (G)
Draadmaat
1/2
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Oscillatie
Ja
C
G1/2
D
10 mm
E
7 mm
F
24 mm
G
16 mm
H
33.5 mm
L
23 mm