Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3133 08 17 Knie-inschroefkoppeling 45° Ø8mm x G3/8

  • ERIKS:23565623
  • Fabrikant:820099233772
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 8,89/ stukexcl. btw

€ 10,76incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 23/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
3133
Fabrikant ID
3133 08 17
Vorm
L-vormig
Materiaal
Polymeer
Buitendiameter leiding
8 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPP (G)
Draadmaat
3/8
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Oscillatie
Ja
C
G3/8
D
8 mm
E
5.5 mm
F
20 mm
G
13.5 mm
H
29 mm
L
19.5 mm