€ 6,83/ stukexcl. btw
€ 8,26incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 3133 |
Fabrikant ID | 3133 08 13 |
Vorm | L-vormig |
Materiaal | Polymeer |
Buitendiameter leiding | 8 mm |
Type schroefdraad | Buitendraad BSPP (G) |
Draadmaat | 1/4 |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 80 °C |
Oscillatie | Ja |
C | G1/4 |
D | 8 mm |
E | 5.5 mm |
F | 16 mm |
G | 13.5 mm |
H | 29 mm |
L | 19.5 mm |