€ 6,65/ stukexcl. btw
€ 8,05incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 30/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 3133 |
Fabrikant ID | 3133 06 13 |
Vorm | L-vormig |
Materiaal | Polymeer |
Buitendiameter leiding | 6 mm |
Type schroefdraad | Buitendraad BSPP (G) |
Draadmaat | 1/4 |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 80 °C |
Oscillatie | Ja |
C | G1/4 |
D | 6 mm |
E | 5.5 mm |
F | 16 mm |
G | 11 mm |
H | 24 mm |
L | 14.5 mm |