Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3133 04 10 Knie-inschroefkoppeling 45° Ø4mm x G1/8

  • ERIKS:23565616
  • Fabrikant:820099233529
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 5,35/ stukexcl. btw

€ 6,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
3133
Fabrikant ID
3133 04 10
Vorm
L-vormig
Materiaal
Polymeer
Buitendiameter leiding
4 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPP (G)
Draadmaat
1/8
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Oscillatie
Ja
C
G1/8
D
4 mm
E
4.5 mm
F
13 mm
G
9 mm
H
20.5 mm
L
13 mm