Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3132 06 10 Dubbele Y-inschroefkoppeling Ø6mm x G1/8

  • ERIKS:23565614
  • Fabrikant:820099233451
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 21,27/ stukexcl. btw

€ 25,74incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 23/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
3132
Fabrikant ID
3132 06 10
Vorm
Y-vorm
Materiaal
Polymeer
Buitendiameter leiding
6 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPP (G)
Draadmaat
1/8
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Oscillatie
Nee
C
G1/8
D
6 mm
E
5 mm
F
19 mm
H
53.5 mm
K
31.5 mm
K1
26.5 mm
N
12 mm
N1
10 mm
T
3.7 mm