€ 20,46/ stukexcl. btw
€ 24,76incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 23/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 3132 |
Fabrikant ID | 3132 04 13 |
Vorm | Y-vorm |
Materiaal | Polymeer |
Buitendiameter leiding | 4 mm |
Type schroefdraad | Buitendraad BSPP (G) |
Draadmaat | 1/4 |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 80 °C |
Oscillatie | Nee |
C | G1/4 |
D | 4 mm |
E | 5.5 mm |
F | 16 mm |
H | 40 mm |
K | 25.5 mm |
K1 | 21 mm |
N | 10 mm |
N1 | 8.5 mm |
T | 3.7 mm |