Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3132 04 10 Dubbele Y-inschroefkoppeling Ø4mm x G1/8

  • ERIKS:23565612
  • Fabrikant:820099233390
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 19,54/ stukexcl. btw

€ 23,64incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 23/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
3132
Fabrikant ID
3132 04 10
Vorm
Y-vorm
Materiaal
Polymeer
Buitendiameter leiding
4 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPP (G)
Draadmaat
1/8
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Oscillatie
Nee
C
G1/8
D
4 mm
E
5 mm
F
13 mm
H
41 mm
K
25.5 mm
K1
21 mm
N
10 mm
N1
8.5 mm
T
3.7 mm