Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3131 10 13 Steelnippel Ø10mm x G1/4

  • ERIKS:23216523
  • Fabrikant:0820099233154
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 6,10/ stukexcl. btw

€ 7,38incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
3131
Fabrikant ID
3131 10 13
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
Polymeer
Buitendiameter steel
10 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPP (G)
Draadmaat
1/4
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Oscillatie
Nee
C
G1/4
D
10 mm
E
5.5 mm
F
16 mm
H
43.5 mm
H1
17.5 mm