Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3131 08 13 Steelnippel Ø8mm x G1/4

  • ERIKS:23216521
  • Fabrikant:0820099233055
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 4,54/ stukexcl. btw

€ 5,49incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
3131
Fabrikant ID
3131 08 13
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
Polymeer
Buitendiameter steel
8 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPP (G)
Draadmaat
1/4
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Oscillatie
Nee
C
G1/4
D
8 mm
E
5.5 mm
F
16 mm
H
34.5 mm
H1
10.5 mm