Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3131 06 13 Steelnippel Ø6mm x G1/4

  • ERIKS:23215301
  • Fabrikant:0820099232966
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 5,28/ stukexcl. btw

€ 6,39incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
3131
Fabrikant ID
3131 06 13
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
Polymeer
Buitendiameter steel
6 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPP (G)
Draadmaat
1/4
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Oscillatie
Nee
C
G1/4
D
6 mm
E
5.5 mm
F
16 mm
H
33 mm
H1
13.5 mm