€ 15,25/ stukexcl. btw
€ 18,45incl. btw
Verkocht per: 320Min. order: 320
Verwachte leverdatum - 22/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 3129 |
Fabrikant ID | 3129 60 14 |
Vorm | L-vormig |
Materiaal | Polymeer |
Buitendiameter leiding | 3/8 in |
Type schroefdraad | Buitendraad (NPT) |
Draadmaat | 1/4 |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 80 °C |
Verlengd | Ja |
Oscillatie | Ja |
C | NPT1/4 |
D | 3/8 |
F | 17 mm |
G | 16 mm |
H | 35814 mm |
L | 33.78 mm |