Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3129 10 21 Verhoogde knie-inschroefkoppeling Ø10mm x R1/2

  • ERIKS:23216511
  • Fabrikant:0820099232379
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 14,24/ stukexcl. btw

€ 17,23incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 23/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
3129
Fabrikant ID
3129 10 21
Vorm
L-vormig
Materiaal
Polymeer
Buitendiameter leiding
10 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat
1/2
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Verlengd
Ja
Oscillatie
Ja
C
R1/2
D
10 mm
F
21 mm
G
16 mm
H
39.5 mm
L
34.5 mm