Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3129 08 10 Verhoogde knie-inschroefkoppeling Ø8mm x R1/8

  • ERIKS:23215573
  • Fabrikant:0820099231969
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 10,13/ stukexcl. btw

€ 12,26incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
3129
Fabrikant ID
3129 08 10
Vorm
L-vormig
Materiaal
Polymeer
Buitendiameter leiding
8 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat
1/8
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Verlengd
Ja
Oscillatie
Ja
C
R1/8
D
8 mm
F
13 mm
G
13.5 mm
H
34.5 mm
L
29.5 mm